Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA Verlängerungskabel 1,4m mit Drehschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEGULA Verlängerungskabel 1,4m mit Drehschalter
SEGULA Verlängerungskabel 1,4m mit Drehschalter
Artikel-Nr.:
     832-258378
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50133
EAN/GTIN:
     4260150051338
Suchbegriffe:
Drehschalter
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Dieses Verlängerungskabel ist vielseitg einsetzbar. Durch sein schlichtes Design in den Farbe weiß kann es im kompletten Wohnbereich genutzt werden. Die 1,4 m Kabellänge sind optimal für eine kurze Distanz zur Steckdose zu überbrücken.
Weitere Informationen:
weight:
0.300 kg
height:
0.060 m
width:
0.090 m
depth:
0.400 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 5,78*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,87*
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 11,29*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 15,57*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.