Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandberg RDX Lock 4.0TB SoftwareLizenz f WORM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tandberg RDX Lock 4.0TB SoftwareLizenz f WORM
Tandberg RDX Lock 4.0TB SoftwareLizenz f WORM
Artikel-Nr.:
     832-255866
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8870-SW
EAN/GTIN:
     7050778088703
Suchbegriffe:
Software
RDX Lock ist eine Softwarelösung, die es ermöglicht, RDX® Medien als Speichersystem für die gesetzlich vorgeschriebene Archivierung (WORM) zu verwenden, bei der Daten nicht gelöscht oder überschrieben werden dürfen.
Weitere Informationen:
weight:
0.013 kg
height:
0.010 m
width:
0.160 m
depth:
0.230 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,14*
€ 458,15*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,43*
€ 462,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 430,66*
€ 482,47*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 435,93*
€ 484,21*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,47*
€ 574,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,31*
€ 571,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,81*
€ 556,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,04*
€ 545,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.