Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter HC220W1B HI Clarity Desktop 22,0" 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter HC220W1B HI Clarity Desktop 22,0" 16:10
3M Blickschutzfilter HC220W1B HI Clarity Desktop 22,0" 16:10
Artikel-Nr.:
     832-250840
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100138481
EAN/GTIN:
     0051128008003
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ High Clarity Blickschutzfilter bieten die höchste Klarheit für Blickschutzfilter unter den führenden, heute erhältlichen Wettbewerbern. Genießen Sie eine unglaublich scharfe, glänzende Bildklarheit und eine wunderschöne, kontrastreiche, hochauflösende Bildqualität. High Clarity Blickschutzfilter bieten einen erstklassigen Blickschutz, während die glänzende Klarheit Ihres Bildschirms erhalten bleibt und ein hochauflösendes Seherlebnis geschaffen wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.496 kg
height:
0.047 m
width:
0.379 m
depth:
0.563 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.