Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-249838 Herst.-Nr.: LC-ADA-U31C EAN/GTIN: 4260070126185 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Adapter können USB-Typ-A-Stecker an USB-Typ-C-Buchsen angeschlossen werden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.006 kg | height: | 0.014 m | width: | 0.126 m | depth: | 0.079 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 1,64* | € 2,58* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 1,93* | € 9,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|