Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive™ 820 Mac 480GB Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280 M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Retail TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X703021
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS480GJDM820
EAN/GTIN:
     0760557839385
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zeit für ein Revival
Geht Ihrem Mac langsam der Atem aus? Transcends JetDrive 820 SSD verwendet die schnelle PCIe™ Gen3.0 Schnittstelle und haucht Ihrem MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro wieder Leben ein!

Mehr Speicher im Handumdrehen
Durch ein Upgrade mit Transcends JetDrive 820 können Sie den internen Speicher Ihres Mac auf 960GB erhöhen und haben wieder genug Platz für alle Dokumente, Fotos, Musik und Videos.

Der Traum von High-Speed
Transcends JetDrive 820 nutzt die PCIe™ Gen3 x2 Schnittstelle und den neuen 3D NAND Flash, was sich durch eine beeindruckende Leistung von bis zu 950MB/s beim Lesen und beim Schreiben bemerkbar macht*. Mit Transcends JetDrive 820 genießen Sie flüssige, Real-Time Performance für professionelle Anwendungen, Video- und 3D Grafikbearbeitung.

Konstante Leistung dank JetDrive Toolbox
Die JetDrive Toolbox ist eine praktische Software zur Verwaltung von Transcends Apple Speicherlösungen. Die Software hilft dem Anwender die SSD auf dem neuesten Stand zu halten, Fehler zu beheben und der Abnutzung der SSD entgegenzuwirken. Das Tool ermöglicht u.a. die Anzeige von Laufwerksinformation, die Ausgabe von S.M.A.R.T.-Werten, die Einschätzung des SSD-Gesundheitszustands sowie die Aktualisierung der Firmware.
Features:
480 GB Speicherkapazität
PCIe Gen3 x 2 Schnittstelle
3D TLC NAND Flashspeicher
Kostenloser Download der JetDrive Toolbox
Lieferumfang:
JetDrive 820 SSD + Schraubendreher (T5 & P5) + Kurzanleitung zum Einbau
Hinweise:
Passend für:

MacBook Air 11" (2015) - Mac Identifier: MacBook Air 7,1
MacBook Air 11" (2013-2014) - Mac Identifier: MacBook Air 6,1
MacBook Air 13" (2013-2017) - Mac Identifier: MacBook Air 6,2 / 7,2

MaMacBook Pro (Retina®) 13" (2013-2015) - Mac Identifier: MacBook Pro 11,1 / 12,1
MacBook Pro (Retina®) 15" (2013-2015) - Mac Identifier: MacBook Pro 11,2 / 11,3 / 11,4 / 11,5

Mac mini (-2014) - Mac Identifier: Mac mini 7,1

Mac Pro (-2013) - Mac Identifier: Mac Pro 6,1
Weitere Informationen:
Tiefe:
89 mm
Höhe:
8 mm
Formfaktor:
PCIe Modul (Mac)
Breite:
24 mm
Schreiben (max.):
960 MB/s
Gewicht:
9 g
Speicherkapazität:
480 GB
Chipsatz:
3D TLC NAND Flashspeicher
Schnittstellen:
M.2 NVMe PCIe 3.0 x4
Betriebstemperatur (max.):
60 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Serie:
JetDrive™ 820 Mac
Ausführung:
Retail
Produkt-Art:
Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280
NAS-tauglich:
Ja
Lesen (max.):
960 MB/s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,00*
€ 228,44*
€ 3,50*
ab € 208,58*
€ 242,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM820
ab € 90,49*
Zubehör
Transcend
TS960GJDM820
ab € 222,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.