Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Einbaurahmen 2x 2.5" zu 3.5" Aluminium blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK Einbaurahmen 2x 2.5" zu 3.5" Aluminium blau
DELOCK Einbaurahmen 2x 2.5" zu 3.5" Aluminium blau
Artikel-Nr.:
     832-249487
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     21335
EAN/GTIN:
     4043619213351
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Aluminium Einbaurahmen von Delock können bis zu zwei 2.5″ Laufwerke, wie z. B. SSD oder HDD, in einen 3.5″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkeiten ermöglichen eine sichere Befestigung des Rahmens. Das Wabendesign und der optionale Lüfter sorgen für Kühlung beim Einsatz von schnellen Laufwerken.
Weitere Informationen:
weight:
0.062 kg
height:
0.040 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.