Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Wall mount 30kg max 400x400mm WM1044-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA Wall mount 30kg max 400x400mm WM1044-B1
IIYAMA Wall mount 30kg max 400x400mm WM1044-B1
Artikel-Nr.:
     832-247029
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     WM1044-B1
EAN/GTIN:
     4948570032228
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Universelle Wandhalterung für Displays von 26” – 55”, maximal VESA 400x400mm, maximal 30kg

Mit dem im Lieferumfang befindlichen Montagematerial können Sie ihr Display sicher und stabil an der Wandhalterung befestigen.
Weitere Informationen:
weight:
1.285 kg
height:
0.034 m
width:
0.334 m
depth:
0.482 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 26,56*
3 Tage
8
€ 8,00*
ab € 21,49*
€ 28,52*
€ 4,50*
ab € 21,72*
€ 28,78*
2 Tage
22
€ 4,90*
ab € 21,95*
€ 29,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,17*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.