Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-246123 Herst.-Nr.: TEG-MGBRJ EAN/GTIN: 0710931610314 |
| |
|
|  |  |
 | Das 1000BASE-T RJ-45 Kupfer SFP-Modul von TRENDnet, Modell TEG-MGBRJ, konvertiert einen Standard-SFP-Slot zu einem RJ-45 Gigabit-Port für eine zusätzliche Kupferverbindung. Dieses SFP-Modul funktioniert mit einem Standard-SFP-Slot, wie man ihn für gewöhnlich in Netzwerk-Switchen und Glasfasermedienkonvertern findet. Sparen Sie Ausrüstungskosten, indem Sie den ungenutzten SFP-Slot eines Switches für eine Kupferverbindung nutzen. RJ-45 Kupfer SFP Nutzen Sie ungenutzte SFP-Slots, indem Sie sie mit einer RJ-45 Kupfer-Ethernet-Verbindung ausstatten. Gigabit-Geschwindigkeit 1000BASE-T RJ-45 Kupfer SFP überbrückt Entfernungen bis zu 100 m (328 Fuß) und unterstützt bis zu 1.25 Gbit/s. Kompatibilität Kompatibel mit einem MSA-konformen SFP-Slot und 1000BASE-T RJ-45 Verbindungen. Ethernet-Entfernung Unterstützt Netzwerkentfernungen bis zu 100 m (328 Fuß) Verbindungsschnittstelle 1000BASE-T RJ-45 Gigabit-Port Hot-Pluggable SFP Im laufenden Betrieb austauschbares SFP kompatibel mit einem MSA-konformen SFP-Slot Betriebstemperatur Betriebstemperaturbereich von 0° bis 70°C (0° bis 158°F) Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.068 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.130 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SFP Transceiver Modul/MiniGbic |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,33* | € 33,29* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,91* | € 34,34* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 28,31* | € 37,50* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,93* | € 38,36* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 33,73* | € 44,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|