Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-246012 Herst.-Nr.: TL-WR840N(EU) EAN/GTIN: 6935364070533 |
| |
|
|  |  |
 | Schneller und idealer Basisrouter für Ihre Heimvernetzung 300Mbit/s-WLAN-N-Geschwindigkeit
300Mbit/s schnelle Download-Geschwindigkeit Dank der Kompatibilität mit IEEE 802.11b/g/n erreicht die WLAN-Geschwindigkeit des TL-WR840N bis zu 300Mbit/s. Der schnelle Basisrouter stellt ausreichend Bandbreite für unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming bereit. Der TL-WR840N ist daher ideal für Ihre Heimvernetzung.
Zugriffskontrolle Mit Hilfe der Zugriffskontrolle können Eltern oder Administratoren die Nutzungsrechte von Kindern oder Mitarbeitern einschränken.
Gastnetzwerk Mit der Gastnetzwerkfunktion können Sie Ihren Gästen einen Internetzugang bereitstellen, ohne Ihr lokales Netzwerk freizugeben zu müssen.
Einfache Verwaltung per Tether-App Die kostenlose Tether-App ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar, sodass Sie den TL-WR840N einfach einrichten und Ihre Netzwerkeinstellungen verwalten können. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.457 kg | height: | 0.180 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.270 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wireless Router |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 11,60* | € 15,27* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 12,08* | € 15,91* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 12,59* | € 16,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 12,74* | € 16,78* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,76* | € 19,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|