Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Keystone Modul RJ45-Buchse Cat 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Keystone Modul RJ45-Buchse Cat 8
DELOCK Keystone Modul RJ45-Buchse Cat 8
Artikel-Nr.:
     832-245674
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86488
EAN/GTIN:
     4043619864881
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.031 kg
height:
0.001 m
width:
0.080 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: Keystone
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,58*
€ 10,95*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,59*
€ 11,39*
5
€ 6,95*
ab € 9,08*
€ 11,99*
6 Tage
45
1
€ 9,90*
ab € 8,90*
€ 12,71*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.