Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86488 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86488 Keystone-Modul
DeLOCK 86488 Keystone-Modul
DeLOCK 86488 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38299101
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86488
EAN/GTIN:
     4043619864881
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45
Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.4 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
22.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Abgewinkelt
Produktfarbe
Beige
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
AWG Kabelgröße
22/24
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.