Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-245019 Herst.-Nr.: IB-AC653 EAN/GTIN: 4250078165842 |
| |
|
| | |
| Gut und günstig
Wer einfach nur seinen Rechner mit einer 2,5" aufrüsten möchte, aber nur einen 3,5" Einbauschacht zur Verfügung hat, liegt mit dem IB-AC653 goldrichtig. Der Einbaurahmen ist leicht anzubringen und passt zu den Bedürfnissen Ihrer 2.5" HDD/SSD.
Wenn die neue Technik ihren Tribut fordert
...und man besonders hohe Ansprüche an Kapazität und Geschwindigkeit hat, dann könnte das IB-AC653 hilfreich sein. Der praktische Metalleinbaurahmen sorgt für die fachgerechte Verstauung einer HDD oder SSD des Formfaktors 2,5" und benötigt nur einen freien 3,5" Schacht.
Optimal verstaut
Eine der Hauptursachen für eine Lebenszeitverkürzung von Festplatten ist eine starke Wärmeaussetzung. Dagegen schützt dieser kompakte Einbaurahmen in zweifacher Weise: Er ist aus gut wärmeableitendem Vollmetall hergestellt und lässt ausreichend Platz für Luftzirkulation, sogar unter der der eingebauten Festplatte.
Jede Größe
Durch die variable Schraubenanbringung an der Unterseite sind Sie auf alle gängigen 2,5" Festplattentypen vorbereitet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.107 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.110 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,41* | € 5,33* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,42* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|