Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Dual Band Wireless USB Netzwerkadapter 1-13 Channel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Dual Band Wireless USB Netzwerkadapter 1-13 Channel
LevelOne Dual Band Wireless USB Netzwerkadapter 1-13 Channel
Artikel-Nr.:
     832-244908
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WUA-1810E
EAN/GTIN:
     4015867202043
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der LevelOne WUA-1810E ist ein hochleistungsfähiger, kostengünstiger drahtloser Dual-Band-USB-Netzwerkadapter, der mit der neuesten drahtlosen Technologie IEEE 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) konform ist und eine Übertragungsrate von bis zu 300Mbit/s auf dem 2,4, sowie von 867Mbit/s im 5 GHz-Band erreicht. Der Chipsatz reduziert Funkinterferenzen für eine schnellere, stabilere drahtlose Übertragung mit hohem Durchsatz auf dem 2,4 bzw. 5 GHz-Band.

Für Sie bedeutet das flüssiges Streaming von HD-Videos, geringere Latenz bei der Nutzung von Web-Sites und Web-Diensten, verzögerungsfreie Online-Spiele und klare Audio- und Videoanrufe über das Internet genießen zu können. Eingesetzt mit einem MU-MIMO AP wie dem WAP-8123, eignet sich der WUA-1810E sehr gut für Home-Entertainment-Netzwerke und anspruchsvolle drahtlose Netzwerke mit hoher Beanspruchung, bei denen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.100 kg
height:
0.050 m
width:
0.160 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter level one, usb netzwerk adapter, Wireless USB Stick
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,38*
€ 23,93*
11 Tage
100
€ 5,00*
ab € 19,85*
€ 27,27*
€ 4,00*
ab € 22,20*
€ 30,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,30*
€ 30,47*
5 Tage
458
€ 1,00*
ab € 25,34*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.