| |
|
| Artikel-Nr.: 832-243396 Herst.-Nr.: 300014 EAN/GTIN: 4260189064804 |
| |
|
| | |
| Malinos Maxi Malkasten - Aquarellfarben mit Perleffekt Tolle Aquarellfarben mit Perlmutteffekt in großen und sehr ergiebigen Schalen, mit einer hochen Deckkraft. BESCHREIBUNG Tolle Aquarellfarben mit Perleffekt, in großen und sehr ergiebigen Schalen mit 57mm Durchmesser. Die Farben halten lange, besitzen eine hohe Deckkraft und haben eine grosse Dichte. In den skandinavischen Ländern gehört dieser hochwertige Malkasten in vielen Kindergärten und Schulen schon fast zur Grundausstattung. Die harmonischen Farben erscheinen je nach Auftragungsintensität mal kräftig strahlend, mal sanft scheinend und sogar manchmal wie funkelnde Kristalle. Es handelt sich aber nicht um einfache Glitterfarben oder Farben mit Glitzereffekt, sondern vielmehr um Farben, die in vielfältigen und ausgewogenen Nuancen völlig neuartige Effekte erzielen. Ein griffiger Borstenpinsel ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Farben sind ungiftig, glutenfrei, ökologisch hergestellt und erfüllen deutlich sämtliche deutsche und europäischen Normen. Sogar die sehr strengen dänischen Vorgaben (FFFH) wurden ohne jegliche Beanstandung erfüllt. Der Malinos Malkasten Farbenmix hat zudem die Super Washable Eigenschaften: Die Farben sind leicht auswaschbar. Der Malinos Malkasten - ein europäisches Qualitätsprodukt. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichnen,Malen,Basteln |
| | |
| |