Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSAN NAS XCubeNAS XN3002T 2+1Bay Intel Celeron 1,1GHz 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QSAN NAS XCubeNAS XN3002T 2+1Bay Intel Celeron 1,1GHz 4GB
QSAN NAS XCubeNAS XN3002T 2+1Bay Intel Celeron 1,1GHz 4GB
Artikel-Nr.:
     832-242944
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     90-N3002T00-EU
EAN/GTIN:
     4710474325009
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
weight:
2.835 kg
height:
0.163 m
width:
0.184 m
depth:
0.278 m
Weitere Suchbegriffe: storage server, NAS-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,62*
€ 642,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,54*
€ 638,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,46*
€ 622,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.