Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad Thrustm. T80 F488 GTB Edition Wheel (PST/PC) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrad Thrustm. T80 F488 GTB Edition Wheel (PST/PC) retail
Lenkrad Thrustm. T80 F488 GTB Edition Wheel (PST/PC) retail
Artikel-Nr.:
     832-242760
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160672
EAN/GTIN:
     3362934110314
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Kompatibel mit PS5-Spielen*

* Kompatibel mit PS5-Spielen (Die Kompatibilität mit PS5-Spielen wurde von Thrustmaster getestet und bestätigt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde die PS5-Kompatibilität des gesamten Sortiments noch nicht von Sony Interactive Entertertainment LLC getestet und bestätigt.)


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
3.676 kg
height:
0.320 m
width:
0.290 m
depth:
0.345 m
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
€ 7,50*
ab € 92,72*
€ 114,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 94,26*
€ 116,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 98,70*
€ 122,31*
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 126,57*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 107,69*
€ 133,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.