Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel Möbeltresor ECOSAFE 450 E mit Elektronikschloss (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel Möbeltresor ECOSAFE 450 E mit Elektronikschloss (Speditionsversand)
Rieffel Möbeltresor ECOSAFE 450 E mit Elektronikschloss (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-239235
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     ECOSAFE 450 E
EAN/GTIN:
     7630010413595
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeltresore Serie EcoSafe
Leichte Tresore mit Elektronikschloss

    Gehäuse - Aufbau: Doppelwandig
    Tür - Aufbau: Doppelwandig, Tür-stärke 55 mm, Türblatt 6 mm, innen liegende Türscharniere
    Türverriegelung: 1- seitig mit 25 mm Bolzen und Hintergreifschiene an der Tür - Bandseite
    Schloss: Elektronikschloss PRIMOR 2000/5, 30 mm vorstehend
    Verankerungslöcher: 2 x Rückwand, 2 x Boden
    Lackierung: Graphitgrau, RAL 702


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
80.000 kg
height:
0.460 m
width:
0.465 m
depth:
0.490 m
Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,67*
€ 600,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,96*
€ 584,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.