Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-239081 Herst.-Nr.: IB-183M2 EAN/GTIN: 4250078164296 |
| |
|
| | |
| Klein und schick Die IB-183M2 ist ein Gehäuse für eine M.2 SSD. Es ist komplett aus Aluminium mit sandgestrahlter Oberfläche. Das sieht gut aus und bringt stabilität mit sich. Mit einer Größe von gerade mal 10x4 cm passt es in so gut wie jede Hosentasche.
Schnell unterwegs Die IB-183M2 erreicht per USB 3.0 eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s. So braucht man nicht lange auf seine Daten warten.
Jetzt auch mobil speichern SSDs im M.2 SATA Format eignen sich wegen ihrer geringen Größe und hohen Geschwindigkeit nicht nur für den Einbau in PCs und Laptops sondern auch für noch kleinere Geräte. Mit diesem SSD Gehäuse können die kleinen Flitzer nun auch sicher mitgenommen und per USB 3.0 überall verwendet werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.135 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, festplatten gehäuse usb 3.0 sata, external hdd, externe festplatte usb 3.0, Externe Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,42* | € 15,51* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,45* | € 15,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 11,48* | € 15,57* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,48* | € 15,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,95* | € 16,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|