Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz Wireless Temperature & Humidity Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC NetBotz Wireless Temperature & Humidity Sensor
APC NetBotz Wireless Temperature & Humidity Sensor
Artikel-Nr.:
     832-234907
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBWS100H
EAN/GTIN:
     0731304312703
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Appliance-Kompatibilität
Compatible with NBRK0451, NBWL0455, NBWL0456, NBRK0551 and NBRK0570 using NBWC100U USB Coordinator

Flachkopfsensoren
Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung.

Wandmontierbar
Ideal geeignet für Netzwerk- und Serverräume.

Optionale Sensoren
Hinzufügen von Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln usw.

Flachkopfsensoren
Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung.

Eindeutige Kennungen
Jeder Sensor kann mit einem eindeutigen Namen und Standort angepasst werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.193 kg
height:
0.050 m
width:
0.165 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, temperaturfühler, Zugriffssteuerung/Monitoring
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,26*
€ 138,01*
Frei Haus
ab € 124,24*
€ 139,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 125,46*
€ 139,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 139,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,22*
€ 140,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.