Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-232055 Herst.-Nr.: DA-71109 EAN/GTIN: 4016032390183 |
| |
|
| | |
| DIGITUS SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht, SATA auf SATA III, 12,7 mm Bauhöhe 2te SSD/HDD Caddy SATA zu SATA III Unterstützt 2.5 SSD oder HDD mit SATA I-III, 129x128x12,7 mm Die perfekte Lösung zur einfachen Aufrüstung des Speichers Ihres Notebooks • Einbaurahmen für 2,5" SATA Festplatten (HDD) und SSDs • Geeignet für fast alle SATA-Laufwerksschächte mit einer Bauhöhe von 12,7 mm • Universell gestaltete Blendenhalterung ermöglicht eine individuelle, optische Anpassung Der DIGITUS® SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht ist die perfekte Lösung zur Aufrüstung Ihres Notebooks. Mit diesem Rahmen ersetzen Sie das optische Laufwerk (CD/DVD/Blu-ray) durch eine Festplatte. Versehen Sie den Rahmen mit der ursprünglichen Laufwerksblende und der Austausch bleibt äußerlich unauffällig. Der Einbaurahmen entspricht einer Schachthöhe von 12,7 mm und ist für 2,5" SATA SSDs und HDDs konzipiert. Der DIGITUS® SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerk-Schacht ist verwendbar in fast allen optischen Laufwerksschächten mit SATA-Schnittstelle. Er dient der Speichererweiterung durch den Einsatz einer Festplatte/SSD und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Ihre darauf befindlichen Daten. Technische Details • Einbaurahmen für 2,5" SATA Festplatten (HDD) und SSDs • Geeignet für fast alle SATA-Laufwerksschächte mit einer Bauhöhe von 12,7 mm • Universell gestaltete Blendenhalterung ermöglicht eine individuelle, optische Anpassung • Rahmen besteht aus Aluminium für eine bessere Wärmeableitung • Schraubendreher zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten • Abmessungen: 129 x 128 x 12,7 mm • Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Linux • Kompatibel zu SATA, SATA II und SATA III • Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6 Gbps • Kompatibel zu den neuen Modellen von z.B. HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall Lieferumfang • SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht, SATA auf SATA III, 12,7 mm Bauhöhe • Bedienungsanleitung Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.185 kg | height: | 0.034 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,36* | € 9,34* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,56* | € 9,35* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,58* | € 9,38* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,73* | € 9,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,95* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|