Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Einbaurahmen 2,5" zu 3,5" Aluminium SSD/HDD silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Einbaurahmen 2,5" zu 3,5" Aluminium SSD/HDD silber
DELOCK Einbaurahmen 2,5" zu 3,5" Aluminium SSD/HDD silber
Artikel-Nr.:
     832-228269
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     21289
EAN/GTIN:
     4043619212897
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Aluminium Einbaurahmen von Delock kann ein 2.5″ Laufwerk, wie z. B. eine SSD oder HDD, in einen 3.5″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkeiten ermöglichen eine sichere Befestigung des Rahmens. Das Wabendesign und die optionalen Lüfter sorgen für Kühlung beim Einsatz von schnellen Laufwerken.
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.015 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,59*
€ 5,60*
€ 6,70*
ab € 3,60*
€ 5,62*
6 Tage
43
€ 9,90*
ab € 3,73*
€ 5,81*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,31*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.