Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Bindemaschine Pulsar-E 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Bindemaschine Pulsar-E 300
Fellowes Bindemaschine Pulsar-E 300
Artikel-Nr.:
     832-227728
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5620701
EAN/GTIN:
     0043859512119
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 432
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
- Stanzt elektrisch mühelos bis zu 15 Blatt gleichzeitig
- Stanzkapazität 15 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 300 Blatt mit max. 38mm Plastikbinderücken
- Angewinkelter Kammträger erleichtert das Einlegen der Blätter
- Einstellbarer Randanschlag zur genauen Ausrichtung des Papiers
- Aufbewahrungsfach mit patentierter Dokument- und Binderückenmessfunktion zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens
- Stanzrestefach öffnet sich automatisch wenn voll
- Inkl. Starterkit für 10 Dokumente
Weitere Informationen:
weight:
11.619 kg
height:
0.542 m
width:
0.225 m
depth:
0.505 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 216,04*
€ 251,08*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,71*
€ 264,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 234,02*
€ 264,75*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 234,36*
€ 264,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 245,48*
€ 276,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,08*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.