Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen Wide 23" 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen Wide 23" 16:9
Fellowes Blickschutzfilter PrivaScreen Wide 23" 16:9
Artikel-Nr.:
     832-226194
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4807101
EAN/GTIN:
     0043859660186
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
- Verdunkelt das Bild bei 30° Seitenansicht und verhindert so das Mitlesen von Informationen durch Dritte
- Reduziert Blendung und hilft, Augenreizungen zu vermeiden
- Daten auf dem Display sind nur lesbar bei Frontalansicht
- Einfach anzubringen und wieder abzunehmen
- Schützt das Display gegen Fingerabdrücke, Staub und Kratzer
Weitere Informationen:
weight:
0.450 kg
height:
0.005 m
width:
0.350 m
depth:
0.540 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,65*
€ 65,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,91*
€ 66,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 81,96*
€ 100,72*
1 Tag
5
€ 13,00*
ab € 84,91*
€ 104,07*
€ 5,95*
ab € 85,05*
€ 104,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
PF230W9B
ab € 84,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.