Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512n
Fujitsu HD SAS 12G 2TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512n
Artikel-Nr.:
     832-218534
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5600-L200
EAN/GTIN:
     4057185665322
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
weight:
0.401 kg
height:
0.010 m
width:
0.015 m
depth:
0.025 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 537,87*
€ 601,47*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 556,72*
€ 619,99*
Frei Haus
ab € 566,17*
€ 631,43*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 571,55*
€ 641,01*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,99*
€ 737,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,28*
€ 729,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,89*
€ 713,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,88*
€ 686,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,72*
€ 662,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.