Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K HOT PL 2.5" EP 512n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K HOT PL 2.5" EP 512n
Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K HOT PL 2.5" EP 512n
Artikel-Nr.:
     832-218065
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5550-L112
EAN/GTIN:
     4054681927701
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
weight:
0.407 kg
height:
0.105 m
width:
0.155 m
depth:
0.250 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 192,48*
€ 223,81*
€ 7,14*
ab € 194,24*
€ 226,18*
Frei Haus
ab € 329,31*
€ 368,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 351,61*
€ 394,22*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 355,92*
€ 399,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,96*
€ 453,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.