Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AddOn Thrustm. Hotas Warthog Dual Throttle (A-10C Rep.)(PC) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AddOn Thrustm. Hotas Warthog Dual Throttle (A-10C Rep.)(PC) retail
AddOn Thrustm. Hotas Warthog Dual Throttle (A-10C Rep.)(PC) retail
Artikel-Nr.:
     832-217930
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960739
EAN/GTIN:
     3362932914341
Suchbegriffe:
Joystick
Joystick (PC)
thrustmaster joystick
joystick (pc)
Von der U.S. Air Force lizenzierte A-10C Doppelgashebel-Replik* + eingebaute Kontrolleinheit Replik zur Nutzung mit Flugsimulationssoftware und Spielen für PC.

    Doppelgashebel-Replik:
    • Innovative neue H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology*: - 3D-Magnetsensoren (Hall Effect) bei beiden Gashebeln: Genießen Sie chirurgische Präzision, die nie vergeht - 14-Bit Auflösung (16384 Werte) auf jedem Gashebel
    • USB-Anschluß mit erweiterbarer Firmware
    • Zwei Gashebel mit:
    - Handauflage aus Metall
    - Schließsystem
    - Einstellbares Spannsystem: feste, lineare und flüssige Spannung, ohne tote Zonen
    - realistische IDLE Arretierung mit “Pull & Push”* System
    - realistische und abschaltbare AFTERBURNER Arretierung mit “Pull & Push” System
    - realistischer Druck bei Buttons und Schaltern
    - Insgesamt 17 Actionbuttons + 1 Maus-Kopfschalter mit Druckbutton + einem achtwegigen “Ansichtsperspektiven-Kopfschalter“:
      • 1 x Maus-Kopfschalter mit Druckbutton und 3D Magnetsensor (Hall Effect)
      • 1 x Achtwege “Ansichtsperspektiven-Kopfschalter“
      • 1 x Vierwege-Kopfschalter mit Druckbutton
      • 1 x Druckbutton
      • 1 x Dreifach-Positionsschalter (2 momentan + 1 permanent)
      • 2 x Dreifach-Positionsschalter (3 permanent)
      • 1 x Dreifach-Positionsschalter (1 momentan + 2 permanent)


    1 Kontrolleinheit Replik
    • Gewichtete Basis (über 3 kg), eingearbeitet unterhalb der Gashebel
    • Beleuchtungsfunktionen
    • 5 programmierbare LEDs
    • Realistischer Druck bei Buttons und Schaltern
    • Insgesamt 15 Actionbuttons + 1 TRIM-Rad:
      • 1 x TRIM-Rad
      • 2 x Druckbuttons
      • 5 x Zweifach-Positionsschalter (2 permanent)
      • 2 x Dreifach-Positionsschalter (1 momentan + 2 permanent)
      • 2 x Dreifach-Positionsschalter (3 permanent)

    + Programmiersoftware: T.A.R.G.E.T (Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor). Kostenlos erhältlich auf http://ts.thrustmaster.com/
    • Ermöglicht Ihnen das Testen, Konfigurieren und Programmieren von Thrustmaster®- Kontrollern: HOTAS Warthog™, MFD Cougar, HOTAS Cougar™ und T.16000M
    • Nutzt das „Drag & Drop-Prinzip“ (Ziehen & Ablegen)
    • Mehrere Programmierebenen: Basic, Advanced und Script

    * Zum Patent angemeldet.


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
5.101 kg
height:
0.200 m
width:
0.245 m
depth:
0.310 m
Weitere Suchbegriffe: Joystick Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 7,50*
ab € 185,56*
€ 209,22*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 195,69*
€ 220,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 202,35*
€ 226,76*
€ 3,50*
ab € 206,93*
€ 232,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 218,87*
€ 243,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.