Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512n
Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512n
Artikel-Nr.:
     832-216168
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5600-L100
EAN/GTIN:
     4063872066679
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
weight:
0.394 kg
height:
0.109 m
width:
0.170 m
depth:
0.259 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 301,80*
€ 307,84*
Frei Haus
ab € 309,44*
€ 315,37*
€ 7,14*
ab € 361,03*
€ 367,93*
Frei Haus
ab € 379,23*
€ 386,28*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.249,01*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.956,95*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.813,42*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.815,39*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.498,68*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.279,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.182,42*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 2.984,28*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.282,03*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.477,27*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.292,98*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 3.977,23*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.959,48*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.255,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 5.318,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.