Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-214423 Herst.-Nr.: UA0184A EAN/GTIN: 4052792013450 |
| |
|
| | |
| Der USB 3.0 Adapter von LogiLink zum Anschluss von USB Geräte. Übertragen Sie Ihre Daten mit einer max. Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s. Unterstützt Jumbo Pakete bis zu 9 KB. Weitere Informationen: | | weight: | 0.055 kg | height: | 0.147 m | width: | 0.063 m | depth: | 0.074 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,27* | € 14,17* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,02* | € 15,22* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 11,34* | € 15,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,98* | € 17,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,29* | € 17,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|