Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT VR2020-D Multi-Protokoll-VPN-Router retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-213884
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     04-0420-2020-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
SDSL Router
Weitere Informationen:
weight:
1.386 kg
height:
0.140 m
width:
0.228 m
depth:
0.254 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 359,73*
€ 409,80*
€ 4,50*
ab € 361,42*
€ 409,81*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,80*
€ 487,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,30*
€ 475,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDT
00-0002-0384-001
ab € 94,67*
Zubehör
TDT
04-9999-0000-006
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.