Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-USB Ladeadapter Navilock 12V -> 2x USB A St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KFZ-USB Ladeadapter Navilock 12V -> 2x USB A St/Bu
KFZ-USB Ladeadapter Navilock 12V -> 2x USB A St/Bu
Artikel-Nr.:
     832-210436
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62739
EAN/GTIN:
     4043619627394
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Dieses Navilock USB Kfz Ladegerät kann verwendet werden, um zwei USB Geräte mit Strom zu versorgen. Ein USB Port ist mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Technologie ausgerüstet, dadurch können unterstützte Geräte bis zu 4 x schneller geladen werden. Der zweite USB Port stellt bis zu 2,4 A mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung.
Weitere Informationen:
weight:
0.060 kg
height:
0.038 m
width:
0.159 m
depth:
0.103 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,68*
€ 9,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,74*
€ 9,76*
€ 6,70*
ab € 7,03*
€ 10,18*
5 Tage
11
€ 9,90*
ab € 7,85*
€ 11,37*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.