Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandberg RDX Quikstor 4 TB Cartridge HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tandberg RDX Quikstor 4 TB Cartridge HDD
Tandberg RDX Quikstor 4 TB Cartridge HDD
Artikel-Nr.:
     832-206999
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8824-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088245
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die HDD-basierten RDX-Datenkassetten sind ideal für Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Langzeitarchivierungsaufgaben. Mit Kapazitäten von 500GB, 1TB, 2TB, 4TB bis 5TB passen die festplattenbasierten RDX-Kassetten perfekt in jede individuelle Umgebung.
Weitere Informationen:
weight:
0.472 kg
height:
0.071 m
width:
0.114 m
depth:
0.188 m
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band, RDX
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 310,22*
€ 349,24*
Frei Haus
ab € 316,77*
€ 349,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 315,91*
€ 349,34*
Frei Haus
ab € 320,40*
€ 353,68*
Frei Haus
ab € 323,59*
€ 359,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,54*
€ 390,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.