Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2991262 Herst.-Nr.: 8824-RDX EAN/GTIN: 7050779088245 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Tandberg RDX QuikStor - RDX - 4 TB | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Tandberg Data | Hersteller Art. Nr. | 8824-RDX | EAN/UPC | 7050779088245 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Tandberg RDX QuikStor - RDX x 1 - 4 TB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - RDX | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | Kapazität ohne Komprimierung | 4 TB | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | RDX | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 4 TB | Archivierungsdauer | 10 Jahre | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Typ: | RDX | Anzahl mitgelieferter Medien: | 1 | Kapazität ohne Komprimierung: | 4 TB | Archivierungsdauer: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band, tandberg, quikstor, overland, quikstation, 8824, 8824rdx, data, kartusche, cartridge, overlandtandberg, single, 0712880988247, kassette, slr5 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 310,50* | € 349,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 316,88* | € 349,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,69* | € 351,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,06* | € 352,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,74* | € 360,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|