Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-203260 Herst.-Nr.: 30472 EAN/GTIN: 4002888304726 |
| |
|
| | |
| Netzverlängerung in 2m Länge mit IEC-Kaltgeräteverbindung. Ideal um die Verkabelung verschiedenster Schalt- und Serverschränke zu strukturieren
- Leiterquerschnitt: 0.75mm² - Kabelmaterial: H05-VVF 3G - Vergossene Kunststoffsteckverbindung - IEC C14 Stecker auf IEC C13 Kupplung - Farbe: Blau Weitere Informationen: | | weight: | 0.189 kg | height: | 0.033 m | width: | 0.304 m | depth: | 0.206 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,52* | € 5,28* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,71* | € 5,55* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,93* | € 5,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 4,20* | € 6,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,54* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|