Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad Thrustm. T300 RS GT FF Wheel (PST/PC) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrad Thrustm. T300 RS GT FF Wheel (PST/PC) retail
Lenkrad Thrustm. T300 RS GT FF Wheel (PST/PC) retail
Artikel-Nr.:
     832-202223
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160681
EAN/GTIN:
     3362934110420
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Kompatibel mit PS5-Spielen*

* Kompatibel mit PS5-Spielen (Die Kompatibilität mit PS5-Spielen wurde von Thrustmaster getestet und bestätigt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde die PS5-Kompatibilität des gesamten Sortiments noch nicht von Sony Interactive Entertertainment LLC getestet und bestätigt.)


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
11.170 kg
height:
0.353 m
width:
0.635 m
depth:
0.388 m
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 7,50*
ab € 301,13*
€ 334,80*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 319,50*
€ 354,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 324,31*
€ 359,98*
Frei Haus
ab € 342,02*
€ 377,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 348,79*
€ 384,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wheel Stand Pro
14010
ab € 83,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.