Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+R Verbatim 4,7GB 25pcs Pack 16x Spindel azo silber retail


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
DVD+R Verbatim 4,7GB 25pcs Pack 16x Spindel azo silber retail
DVD+R Verbatim 4,7GB 25pcs Pack 16x Spindel azo silber retail
Artikel-Nr.:
     832-19823
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43500
EAN/GTIN:
     0023942435006
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.445 kg
height:
0.056 m
width:
0.144 m
depth:
0.140 m
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,03*
€ 8,42*
1 Tag
10
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,43*
2 Tage
6
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,69*
1
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 9,27*
40 Tage
nicht lagernd
1
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 6,71*
€ 9,28*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 8,42*
€ 10,02
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,22*
€ 9,78
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 8,08*
€ 9,62
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 7,80*
€ 9,28
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,55*
€ 8,98
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 6,03*
€ 7,18
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.