Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Displayport Adapter DP -> DP Bu/Bu schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Displayport Adapter DP -> DP Bu/Bu schwarz
DELOCK Displayport Adapter DP -> DP Bu/Bu schwarz
Artikel-Nr.:
     832-197724
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85123
EAN/GTIN:
     4043619851232
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Dieser Adapter dient zur Verlängerung einer Displayport Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine Displayport Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.012 m
width:
0.101 m
depth:
0.168 m
Weitere Suchbegriffe: Displayport-Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,16*
€ 3,40*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,18*
€ 3,42*
10
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 4,89*
5 Tage
49
1
€ 9,90*
ab € 4,67*
€ 5,01*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.