Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Einbaurahmen 5.25" für 4x 2.5" HDD/SSD Kunststoff sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Einbaurahmen 5.25" für 4x 2.5" HDD/SSD Kunststoff sw
DELOCK Einbaurahmen 5.25" für 4x 2.5" HDD/SSD Kunststoff sw
Artikel-Nr.:
     832-196584
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18000
EAN/GTIN:
     4043619180004
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieser Delock Einbaurahmen ist multifunktional im 5.25″ Schacht des Computers einsetzbar. Es können ein 3.5″ Gerät, wie z. B. ein Card Reader, unten und zusätzlich zwei 2.5″ Festplatten darüber eingebaut werden. Des Weiteren kann statt des 3.5″ Gerätes eine weitere Festplatte eingebaut werden. Dazu wird die 3.5″ Abdeckung vom Rahmen entfernt und an der Front eingeschoben.
Weitere Informationen:
weight:
0.168 kg
height:
0.053 m
width:
0.155 m
depth:
0.192 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,40*
€ 10,61*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,35*
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 8,09*
€ 11,56*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 9,96*
€ 13,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,05*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.