Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Switch 16, 150W PoE+, 16 Gbit Ports, 2 SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UniFi Switch 16, 150W PoE+, 16 Gbit Ports, 2 SFP
Ubiquiti UniFi Switch 16, 150W PoE+, 16 Gbit Ports, 2 SFP
Artikel-Nr.:
     832-196501
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-16-150W
EAN/GTIN:
     0810354023279
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquiti poe switch
Weitere Informationen:
weight:
3.755 kg
height:
0.081 m
width:
0.269 m
depth:
0.549 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,35*
€ 288,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 261,33*
€ 294,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 272,83*
€ 307,99*
Frei Haus
ab € 274,52*
€ 308,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,83*
€ 310,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 130,10*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 20,20*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,26*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.