Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-192384 Herst.-Nr.: ID0019A EAN/GTIN: 4052792038965 |
| |
|
| | |
| Flexible und extrem strapazierfähige Tastatur aus hochwertigem Siliconmaterial von LogiLink. Geeignet für Arbeitsplätze mit erhöhter Verschmutzungsgefahr. Einfachste Säuberung mit Schwamm und Spülwasser. Nahezu unzerstörbar und aufgerollt platzsparend vestaubar. Die Tastatur ist absolut staub-, schmutz- und wasserdicht. Weitere Informationen: | | weight: | 0.268 kg | height: | 0.165 m | width: | 0.109 m | depth: | 0.113 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastaturen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,99* | € 11,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 11,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,30* | € 12,05* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,69* | € 12,56* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,35* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|