Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-188311 Herst.-Nr.: TL-MR6400(EU) EAN/GTIN: 6935364086848 |
| |
|
|  |  |
 | Plug & Play! Ohne Konfiguration erforderlich Der TL-MR6400 verfügt über ein integriertes 4G/LTE-Modem und einen SIM-Kartenslot. Sie müssen lediglich eine freigeschaltete SIM-Karte einstecken und schon können Sie Ihren 4G/LTE-Hotspot in Betrieb müssen. Die Einrichtung einer schnellen und stabilen Mobilverbindung war noch nie einfacher.
4G/LTE-Netzwerk überall Der TL-MR6400 unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Außerdem ist er kompatibel mit FDD-LTE und TDD-LTE, sodass fast alle Betreiber auf der Welt unterstütz werden können.
WLAN, wo Sie es benötigen Der TL-MR6400 bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach einen 4G/LTE-Hotspot für mehrere Geräte einzurichten. Damit haben Sie überall dort einen Internetzugriff, wo Sie ihn benötigen.
Verbindungen für mehr als 32 Geräte gleichzeitig Der TL-MR6400 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC. Mit seinem LAN/WAN-Port bietet der TL-MR6400 eine alternative Möglichkeit der Breitbandanbindung.
Einfache Bedienung über die Tether-App Mit der Tether-App können Sie den TL-MR6400 einfach und unkompliziert über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.818 kg | height: | 0.069 m | width: | 0.223 m | depth: | 0.306 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 50,11* | € 61,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 50,82* | € 61,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 50,97* | € 62,49* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 51,11* | € 62,56* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 56,25* | € 68,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|