Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-185417 Herst.-Nr.: S26361-F5550-L160 EAN/GTIN: 4054681927725 |
| |
|
| | |
| Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.425 kg | height: | 0.104 m | width: | 0.172 m | depth: | 0.256 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, fujitsu 600gb sas festplatte 10k, sas festplatte, sas festplatte 600gb, Server Harddrive |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 187,86* | € 218,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 260,84* | € 293,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,42* | € 293,20* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 261,53* | € 295,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|