Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-181792 Herst.-Nr.: 88881217 EAN/GTIN: 4260133128491 |
| |
|
| | |
| Dieses Gehäuse für ITX-Mainboards bietet durch Lüftungsöffnungen rundum eine gute thermische Entlastung der verbauten Komponenten. Durch den Einbau eines optionalen 50mm Lüfters, in der Seite des Gehäuses, kann der Luftstrom zudem noch verbessert werden. Das Gehäuse ist ultra-kompakt konstruiert und kann neben dem Mainboard zwei 2.5" Laufwerke beherbergen. Im Gehäuse befindet sich ein herausnehmbarer Träger, der die Laufwerke beherbergt. Durch dieses minimalistische Konzept, kann das ITX 601 nahezu überall eingesetzt werden. Auch das Design unterstützt diesen Anspruch, da es zeitlos und dezent ausfällt. Ein serienmäßiges, externes Netzteil mit 60 Watt rundet das attraktive Angebot ab. Weitere Informationen: | | weight: | 1.487 kg | height: | 0.261 m | width: | 0.131 m | depth: | 0.241 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,74* | € 48,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 40,68* | € 55,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 40,49* | € 57,59* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 43,25* | € 58,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,48* | € 58,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|