Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-174695 Herst.-Nr.: 62595 EAN/GTIN: 4043619625956 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 2.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald der Adapter an den Computer angeschlossen wird. Weitere Informationen: | | weight: | 0.051 kg | height: | 0.027 m | width: | 0.396 m | depth: | 0.535 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,72* | € 10,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,56* | € 12,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,74* | € 12,29* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,82* | € 12,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,72* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|