Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu TFM Modul für FBU auf PRAID EP400i bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu TFM-Modul für Flash-Backup-Einheit EP400i
Fujitsu TFM-Modul für Flash-Backup-Einheit EP400i
Artikel-Nr.:
     832-173555
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5243-L610
EAN/GTIN:
     4053026846981
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
weight:
0.015 kg
height:
0.023 m
width:
0.083 m
depth:
0.053 m
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Raid Controller Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 262,38*
€ 300,28*
Frei Haus
ab € 262,32*
€ 300,29*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 269,45*
€ 309,50*
Frei Haus
ab € 284,01*
€ 323,56*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 286,95*
€ 328,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.