Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-172901 Herst.-Nr.: PC0080 EAN/GTIN: 4052792034752 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink PCI Express Schnittstellenkarte unterstützt den USB 3.1 Standard mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und ermöglich den Anschluss von zwei USB Geräten. Der USB 3.1 Standard ist abwärtskompatibel zu USB 3.0/2.0/1.1. Weitere Informationen: | | weight: | 0.134 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.167 m | depth: | 0.173 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,46* | € 23,07* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,01* | € 24,65* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,59* | € 24,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,86* | € 26,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,37* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|