Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Aktenvernichter AutoMax 150C Autofeed schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Aktenvernichter AutoMax 150C Autofeed schwarz
Fellowes Aktenvernichter AutoMax 150C Autofeed schwarz
Artikel-Nr.:
     832-172333
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4680101
EAN/GTIN:
     0043859683741
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Automatische Aktenvernichtung für ein Maximum an Produktivität Schneidet 150 Blatt automatisch und 8 Blatt durch manuellen Einzug Automatischer Rücklauf im Falle eines Papierstaus SilentShred minimiert Geräuschbelästigungen SleepMode wird bei 2 Min. Nicht-Gebrauch aktiviert Schneidet Dokumente in 4x38mm Partikel (Sicherheitsstufe P-4) Schnelle Vernichtung der max. Kapazität in nur 6 Min. 12 Minuten Betriebsdauer 32 Liter herausziehbarer Papierkorb Vernichtet auch CDs/DVDs, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern 2 Jahre Herstellergarantie und 5 Jahre Garantie auf Schneidmesser Sleep Mode Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By SilentShred Minimiert Geräuschbelästigungen und ist ideal für Großraumbüros Auto-Reverse Stops and reverses paper if a jam occurs
Weitere Informationen:
weight:
19.000 kg
height:
0.630 m
width:
0.410 m
depth:
0.575 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 297,87*
€ 340,70*
€ 1,95*
ab € 305,70*
€ 349,65*
€ 5,50*
ab € 303,22*
€ 349,72*
3 Tage
7
€ 2,90*
ab € 307,97*
€ 349,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 328,68*
€ 374,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36053
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.