| |
|
| Artikel-Nr.: 832-161547 Herst.-Nr.: SPS7944A531 EAN/GTIN: 4004005152647 |
| |
|
| | |
| Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Quad LNB widersteht Verformungen innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C. Das LNB kann zum Aufbau einer digitaltauglichen Satellitenanlage mit bis zu 4 Teilnehmern eingesetzt werden. Die Satellitenreceiver werden direkt mit dem LNB verbunden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.283 kg | height: | 0.004 m | width: | 0.169 m | depth: | 0.213 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sat Signalumsetzer |
| | |
| |