Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-158412 Herst.-Nr.: XP400R6 EAN/GTIN: 4044953500213 |
| |
|
| | |
| Netzteil 400W "Xilence hat die Performance C Serie in Ausstattung und Leistungsdaten für Büro- und Heimrechener konzipiert. So liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei hoher Effizenz und erfüllt hierdurch die Anforderungen der ""EU-ECOVerordnung"" ErP2014. Hieraus resultiert eine geringe Abwärme, die den integrierten 120mm Lüfter angenehm leise arbeiten lässt. Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen für einen allzeit sicheren Betrieb."
Produktspezifikationen • Flüsterleise Kühlung: Großer 120mm-Lüfter • Ausgezeichnetes Airflow-Design für verbesserte Wärmeabfuhr • Folgende Sicherheitsausstattung mit • OVP (Überspannungsschutz) • UVP (Unterspannunsschutz) • SCP (Kurzschlussschutz) • OLP (Überlastungsschutz) • Niedriger Stand-by-Stromverbrauch • erfüllt die ErP2014-Norm • Aktiv-PFC Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 1.412 kg | height: | 0.101 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.229 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 24,95* | € 32,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,82* | € 32,93* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,45* | € 33,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,31* | € 34,81* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,57* | € 35,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|