Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-156459 Herst.-Nr.: 88885245 EAN/GTIN: 4260133125858 |
| |
|
| | |
| Kennen Sie das Problem? Sie möchten eine oder zwei 2,5" HDD oder SSD in Ihrem PC verbauen, haben aber keinen passenden Schacht in Ihrem Gehäuse? Dann ist dieser praktische Einbaurahmen die Lösung. Er wird einfach in einen freien 3,5" Schacht intern verbaut und ermöglicht somit die Montage einer oder zwei 2,5" HDD oder SSD und/oder einer 3,5" HDD. Weitere Informationen: | | weight: | 0.130 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,80* | € 2,17* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,50* | € 2,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,52* | € 19,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|