Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase 19" Rack 1U Tastatur US Touchpad USB lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aixcase 19" Rack 1U Tastatur US Touchpad USB lichtgrau
aixcase 19" Rack 1U Tastatur US Touchpad USB lichtgrau
Artikel-Nr.:
     832-152676
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UKUSTP-W
EAN/GTIN:
     4260096492233
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard
Tastatur: US Layout, Industrietastatur mit normal großen Tasten, Windows-Funktionstasten, integriertes Touchpad mit zwei Maustasten, 2m Anschlusskabel, USB-Anschluss
Weitere Informationen:
weight:
4.800 kg
height:
0.145 m
width:
0.469 m
depth:
0.551 m
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, keyboard touchpad, industrie tastatur, aixcase tastatur, 19" Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.